Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAGLE TOOL US EC25018 osztott kábel bit 1/4 hüvelyk átmérő 18 hüvelyk hossz | AG3ETF 33GM46

EAGLE TOOL US EC25018 osztott kábel bit 1/4 hüvelykes átmérő 18 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG3ETF Modell: EC25018Kereszthivatkozás: 33GM46
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
€47.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel bit
Kicsit Dia.1 / 4 "
ÉlvonalbeliHasítási pont
Átmérő1 / 4 "
Hossz18 "
Teljes hossz18 "
Shank Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207906000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTeljes hosszÁr
EAGLE TOOL US EC25024 osztott kábel bit 1/4 hüvelyk átmérő 24 hüvelyk hosszúság | AG3ETG 33GM47 EC2502424 "24 "€51.55
EAGLE TOOL US EC25036 osztott kábel bit 1/4 hüvelyk átmérő 36 hüvelyk hossz | AG3ETH 33GM48 EC2503636 "36 "€50.30
EAGLE TOOL US EC25054 osztott kábel bit 1/4 hüvelyk átmérő 54 hüvelyk hossz | AG3ETJ 33GM49 EC2505454 "54 "€51.69
EAGLE TOOL US EC25072 osztott kábel bit 1/4 hüvelyk átmérő 72 hüvelyk hossz | AG3ETK 33GM50 EC2507272 "72 "€43.92
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE TOOL US EC25018 osztott kábel bit 1/4 hüvelykes átmérő 18 hüvelyk hosszú
€47.73 /Mértékegység