Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EAGLE THERMOPLASTIC D75-100 mérőedény 1-13/16 hüvelykes D - 100 db-os csomag | AF4FDY 8UPJ9

EAGLE THERMOPLASTIC D75-100 mérőedény 1-13/16 hüvelykes D - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4FDY Modell: D75-100Kereszthivatkozás: 8UPJ9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€33.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTál mérlegelése
Kapacitás75mL
színekSzürke
Mélység1-13 / 16 "
Átmérő62mm azonosító, 70mm OD
AnyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMélységÁtmérőHosszAnyagSzélességÁr
EAGLE THERMOPLASTIC WB-316 Természetes 3-1 / 2 hüvelyk hosszúságú edény - 500 darabos csomag | AE2NEW 4YMV4 WB-316100mLTermészetes1"-3.5 "Polisztirol3.5 "€72.98
EAGLE THERMOPLASTIC WB-158 Természetes mérőedény 1-5 / 8 hüvelyk hosszúságú - 500 darabos csomag | AE2NEX 4YMV5 WB-15820mLTermészetes5 / 16 "41.28 mm azonosító1.625 "Polisztirol1.62 "€45.63
EAGLE THERMOPLASTIC PB-316 Vásároljon 8-ban PB-316 VÁSÁRLÁS 8'S20mLfehér5 / 16 "-2.25 "Polisztirol1.75 "€48.06
EAGLE THERMOPLASTIC PB-317 7-1 / 2 hüvelykes mérlegelő edény - 250 darabos csomag | AF3PJY 8AG70 PB-317270mLfehér1"-7.5 "Polisztirol4.75 "€148.99
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-175 3/8 hüvelykes D mérlegelő tál - 500 darabos csomag | AF3PPQ 8AKX7 HWB-17520mLfehér3 / 8 "--Polisztirol-€45.24
EAGLE THERMOPLASTIC HWB-475 mérőedény 7/8 hüvelykes D - 500 db-os csomag | AF3PPR 8AKX8 HWB-475200mLfehér7 / 8 "--Polisztirol-€77.55
EAGLE THERMOPLASTIC D44-100 Mérőedény 20 ml 1/2 hüvelykes D - 100 db -os csomag | AF3QCZ 8AU20 D44-10020mLSzürke1 / 2 "44mm azonosító, 51mm OD-Alumínium-€26.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE THERMOPLASTIC D75-100 mérőedény 1-13/16 hüvelykes D - 100 db-os csomag
€33.08 /Mértékegység