EAGLE GROUP 2424-1-16 / 4-IF közüzemi mosogató 430 rozsdamentes acél 28 hüvelyk szélesség | AD6VFF 4AVH3

EAGLE GROUP 2424-1-16/4-IF használati mosogató 430 rozsdamentes acél, 28 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD6VFF Modell: 2424-1-16/4-IFKereszthivatkozás: 4AVH3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,580.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasznos mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
Tál mélység13.25 "
Tál alakúNégyzet
Tál mérete24 "x 24"
színekRozsdamentes
Drain nyitás1.5 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseKettős fogantyú
Nyomtáv16
Anyag430 Stainless Steel
Szerelési típusEmelet
Tálak száma1
Lyukak száma2
Teljes magasság39.5 "
Teljes hossz25.375 "
Teljes szélesség28 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteAnyagLyukak számaTeljes hosszTeljes szélességÁr
EAGLE GROUP 2136-2-16 / 4-IF Mosogató rozsdamentes acél rozsdamentes | AB4GGM 1XUD1 2136-2-16 / 4-IF18 "x 21"Rozsdamentes acél237.375 "25 "€1,872.97
EAGLE GROUP 1818-1-16 / 4-IF közüzemi mosogató 430 rozsdamentes acél 22 hüvelyk szélesség | AD6VFE 4AVH2 1818-1-16 / 4-IF18 "x 18"430 Stainless Steel219.375 "22 "€1,401.66
EAGLE GROUP 1836-2-16 / 4-IF közüzemi mosogató 430 rozsdamentes acél 22 hüvelyk szélesség | AD6VFG 4AVH4 1836-2-16 / 4-IF18 "x 18"430 Stainless Steel237.375 "22 "€1,853.79
EAGLE GROUP 2448-2-16 / 4-IF közüzemi mosogató 430 rozsdamentes acél 28 hüvelyk szélesség | AD6VFH 4AVH5 2448-2-16 / 4-IF24 "x 24"430 Stainless Steel249.375 "28 "€2,055.35
EAGLE GROUP 2118-1-16 / 4-IF Mosogató rozsdamentes acél rozsdamentes | AD8YZE 4NNH4 2118-1-16 / 4-IF18 "x 21"Rozsdamentes acél319.375 "25 "€1,419.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE GROUP 2424-1-16/4-IF használati mosogató 430 rozsdamentes acél, 28 hüvelyk szélesség
€1,580.66 /Mértékegység