Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO ESFP308161620 Szegély szilikonhab C 1/8 x 1/4 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KPT 3HCH4

E JAMES & CO ESFP308161620 szegélyező szilikonhab C 1/8 x 1/4 hüvelyk, 100 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC9KPT Modell: ESFP308161620Kereszthivatkozás: 3HCH4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€331.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiszegély
Háttér típusaNem ragasztó
színekNarancsvörös
Groove mélység1 / 4 "
Horonyszélesség1 / 8 "
Hossz100 láb.
AnyagSzilikon hab
Max. Hőmérséklet450 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-90 ° F
Teljes magasság5 / 16 "
Teljes szélesség1 / 4 "
StílusC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3545
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességAnyagTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
E JAMES & CO ESP604241632 Szegélyszilikon F 1/16 x 3/8in 100ft L Piros | AC9KQH 3HCJ9 ESP6042416321 / 16 "szilikon1 / 2 "1 / 4 "F€721.14
E JAMES & CO ESP608304640 Szegélyszilikon F 1/8 x 15/32 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KQJ 3HCK1 ESP6083046401 / 8 "szilikon5 / 8 "23 / 64 "F€1,062.65
E JAMES & CO ESFP608304640 Szegély szilikonhab F 1/8 x 15/32in 100ftl | AC9KQK 3HCK2 ESFP6083046401 / 8 "Szilikon hab5 / 8 "23 / 64 "F€1,040.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO ESFP308161620 szegélyező szilikonhab C 1/8 x 1/4 hüvelyk, 100 láb hosszúság
€331.18 /Mértékegység