Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO ESP604241632 Szegélyszilikon F 1/16 x 3/8in 100ft L Piros | AC9KQH 3HCJ9

E JAMES & CO ESP604241632 szegélyszilikon F 1/16 x 3/8in 100ft L piros

Raktáron
Tétel: AC9KQH Modell: ESP604241632Kereszthivatkozás: 3HCJ9
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
€789.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiszegély
Háttér típusaNem ragasztó
színekNarancsvörös
Groove mélység3 / 8 "
Horonyszélesség1 / 16 "
Hossz100 láb.
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet450 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-90 ° F
Teljes magasság1 / 2 "
Teljes szélesség1 / 4 "
StílusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6754
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)32
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességAnyagTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
E JAMES & CO ESFP308161620 Szegély szilikonhab C 1/8 x 1/4 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KPT 3HCH4 ESFP3081616201 / 8 "Szilikon hab5 / 16 "1 / 4 "C€362.60
E JAMES & CO ESP608304640 Szegélyszilikon F 1/8 x 15/32 hüvelyk 100 láb hosszúság | AC9KQJ 3HCK1 ESP6083046401 / 8 "szilikon5 / 8 "23 / 64 "F€1,163.49
E JAMES & CO ESFP608304640 Szegély szilikonhab F 1/8 x 15/32in 100ftl | AC9KQK 3HCK2 ESFP6083046401 / 8 "Szilikon hab5 / 8 "23 / 64 "F€1,138.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO ESP604241632 szegélyszilikon F 1/16 x 3/8in 100ft L piros
€789.57 /Mértékegység