Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO CNES593/8X1X50T Sponge Roll Neo-epdm-sbr 3/8x1 Inch 50 Feet | AF2WYX 6YLW7

E JAMES & CO CNES593/8X1X50T szivacstekercs Neo-epdm-sbr 3/8x1 hüvelyk, 50 láb

Raktáron
Tétel: AF2WYX Modell: CNES593/8X1X50TKereszthivatkozás: 6YLW7
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
€75.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacs tekercs
Háttér típusaPSA szalag
színekFekete
durométert30-50 (part 00)
nyúlás150%
befejezTexturált
Hossz50 láb.
AnyagNeoprén-EPDM-SBR
Max. Hőmérséklet+225F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság50 PSI
Vastagság3 / 8 "
típusZárt cella
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusadurométertnyúlásHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO CCNES1 / 16F25-25 szivacsgumi gumi 1 / 16x42 hüvelyk 25 láb | AF2WFC 6YGJ9 CCNES1 / 16F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI1 / 16 "42 "€302.21
E JAMES & CO CCNES-1 / 8F25-25 szivacsgumi 1 / 8x42 hüvelyk 25 láb | AF2WFD 6YGK0 CCNES-1 / 8F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI1 / 8 "42 "€331.64
E JAMES & CO CCNES-3 / 16F25-25 szivacsgumi 3 / 16x42 hüvelykes, 25 láb | AF2WFE 6YGK1 CCNES-3 / 16F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI3 / 16 "42 "€418.96
E JAMES & CO CCNES-1 / 4F25-25 szivacsgumi 1 / 4x42 hüvelyk 25 láb | AF2WFF 6YGK2 CCNES-1 / 4F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI1 / 4 "42 "€468.71
E JAMES & CO CCNES-3 / 8F25-25 szivacsgumi 3 / 8x42 hüvelykes, 25 láb | AF2WFG 6YGK3 CCNES-3 / 8F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI3 / 8 "42 "€800.92
E JAMES & CO CCNES-1 / 2F25-25 szivacsgumi 1 / 2x42 hüvelyk 25 láb | AF2WFH 6YGK4 CCNES-1 / 2F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI1 / 2 "42 "€1,022.95
E JAMES & CO CCNES-1F25-25 Szivacsgumi 1x42 hüvelyk 25 láb | AF2WFJ 6YGK6 CCNES-1F25-25Egyszerű30-50 (part 00)150%25 láb.50 PSI1"42 "€2,482.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CNES593/8X1X50T szivacstekercs Neo-epdm-sbr 3/8x1 hüvelyk, 50 láb
€75.94 /Mértékegység