E JAMES & CO CCNES3/4F913-P Szivacslap Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 In | AF2WGM 6YGP8

E JAMES & CO CCNES3/4F913-P szivacslap Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2WGM Modell: CCNES3/4F913-PKereszthivatkozás: 6YGP8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€429.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacslap
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert50-70 (part 00)
nyúlás120 százalék
befejezTexturált
Hossz72 "
AnyagNeoprén-EPDM-SBR
Max. Hőmérséklet+225F
Min. Hőmérséklet Értékelés-70 F.
Szakítószilárdság70 PSI
Vastagság3 / 4 "
típusZárt cella
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
E JAMES & CO CCNES-1/16F913-P Szivacslap Neo-epdm-sbr 1/16x42x72 In | AF2WGF 6YGP2 CCNES-1/16F913-P1 / 16 "€74.69
E JAMES & CO CCNES1/8F913-P Szivacslap Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | AF2WGG 6YGP3 CCNES1/8F913-P1 / 8 "€90.37
E JAMES & CO CCNES3/16F913-P Szivacslap Neo-epdm-sbr 3/16x42x72 In | AF2WGH 6YGP4 CCNES3/16F913-P3 / 16 "€115.36
E JAMES & CO CCNES1/4F913-P Szivacslap Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 In | AF2WGJ 6YGP5 CCNES1/4F913-P1 / 4 "€135.24
E JAMES & CO CCNES3/8F913-P Szivacslap Neo-epdm-sbr 3/8x42x72 In | AF2WGK 6YGP6 CCNES3/8F913-P3 / 8 "€216.54
E JAMES & CO CCNES1/2F913-P Szivacslap Neo-epdm-sbr 1/2x42x72 In | AF2WGL 6YGP7 CCNES1/2F913-P1 / 2 "€269.06
E JAMES & CO CCNES1-F913-P Szivacslap Neo-epdm-sbr 1x42x72 In | AF2WGN 6YGP9 CCNES1-F913-P1"€582.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CCNES3/4F913-P szivacslap Neo-epdm-sbr 3/4x42x72 hüvelyk
€429.13 /Mértékegység