Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO CCE251/8X3/850T szivacscsupaszító Epdm 1/8x3/8 hüvelyk 50 láb | AF2WHB 6YGT1

E JAMES & CO CCE251/8X3/850T szivacscsupaszító Epdm 1/8x3/8 hüvelyk 50 láb

Raktáron
Tétel: AF2WHB Típus: CCE251/8X3/850TKereszthivatkozás: 6YGT1
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
€39.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivacscsupaszítás
Háttér típusaPSA szalag
színekFekete
durométert30-50 (part 00)
nyúlás160%
befejezTexturált
Hossz50 láb.
AnyagEPDM
Max. Hőmérséklet+275F
Min. Hőmérséklet Értékelés-90 F.
Szakítószilárdság60 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusZárt cella
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008115000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO CCE25316X3850T szivacscsupaszító Epdm 3 / 16x3 / 8 hüvelyk 50 láb | AF2WHC 6YGT2 CCE25316X3850T3 / 16 "3 / 8 "€50.82
E JAMES & CO CCE251/4X3/850T szivacscsupaszító Epdm 1/4x3/8 hüvelyk 50 láb | AF2WHD 6YGT3 CCE251 / 4X3 / 850T1 / 4 "3 / 8 "€59.30
E JAMES & CO CCE251 / 8X1 / 250T szivacscsupaszító Epdm 1 / 8x1 / 2 hüvelyk 50 láb | AF2WHE 6YGT4 CCE251 / 8X1 / 250T1 / 8 "1 / 2 "€54.09
E JAMES & CO CCE25316X1250T szivacscsupaszító Epdm 3 / 16x1 / 2 hüvelyk 50 láb | AF2WHF 6YGT5 CCE25316X1250T3 / 16 "1 / 2 "€63.79
E JAMES & CO CCE251/4X1/250T szivacscsupaszító Epdm 1/4x1/2 hüvelyk 50 láb | AF2WHG 6YGT6 CCE251 / 4X1 / 250T1 / 4 "1 / 2 "€81.52
E JAMES & CO CCE251/8X3/450T szivacscsupaszító Epdm 1/8x3/4 hüvelyk 50 láb | AF2WHH 6YGT7 CCE251 / 8X3 / 450T1 / 8 "3 / 4 "€79.23
E JAMES & CO CCE25316X3450T Szivacscsupaszító Epdm 3/16x3/4 hüvelyk 50 láb | AF2WHJ 6YGT8 CCE25316X3450T3 / 16 "3 / 4 "€100.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO CCE251/8X3/850T szivacscsupaszító Epdm 1/8x3/8 hüvelyk 50 láb
€39.78 /Mértékegység