Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 8501-1/8F újrahasznosított gumi 1/8 hüvelyk vastag 12 x 48 hüvelyk | AA2NBR 10U462

E JAMES & CO 8501-1/8F újrahasznosított gumi 1/8 hüvelyk vastag, 12 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2NBR Típus: 8501-1/8FKereszthivatkozás: 10U462
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
€21.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaNem tapadó hátlap
színekFekete, színes foltokkal
durométert60A
nyúlás115%
befejezDurva
Hossz48 "
Anyag100% újrahasznosított gumi
Max. Hőmérséklet120 F
Min. Hőmérséklet Értékelés0 ° F
Szakítószilárdság250 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusÁltalános célú osztály
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.233
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 8501-1 / 16-10 Újrahasznosított gumi 1/16 hüvelyk Th 48 hüvelyk x 120 hüvelyk | AA2NAZ 10U446 8501-1/16-10120 "1 / 16 "48 "€117.55
E JAMES & CO 8501-1 / 16A Újrahasznosított gumi 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA2NBA 10U447 8501-1 / 16A12 "1 / 16 "12 "€3.00
E JAMES & CO 8501-1 / 16F Újrahasznosított gumi 1/16 hüvelyk vastag 12 x 48 hüvelyk | AA2NBB 10U448 8501-1 / 16F48 "1 / 16 "12 "€12.16
E JAMES & CO 8501-1 / 16G újrahasznosított gumi 1/16 hüvelyk vastag 24 x 30 hüvelyk | AA2NBC 10U449 8501-1 / 16G30 "1 / 16 "24 "€14.74
E JAMES & CO 8501-1 / 16H Újrahasznosított gumi 1/16 hüvelyk vastag 24 x 48 hüvelyk | AA2NBD 10U450 8501-1 / 16H48 "1 / 16 "24 "€23.57
E JAMES & CO 8501-1/16J Újrahasznosított gumi 1/16 hüvelyk vastag 36 x 36 hüvelyk | AA2NBE 10U451 8501-1 / 16J36 "1 / 16 "36 "€26.47
E JAMES & CO 8501-1/16K Újrahasznosított gumi 1/16 hüvelyk vastag 48 x 48 hüvelyk | AA2NBF 10U452 8501-1 / 16K48 "1 / 16 "48 "€47.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 8501-1/8F újrahasznosított gumi 1/8 hüvelyk vastag, 12 x 48 hüvelyk
€21.82 /Mértékegység