Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 6855C11/4B6D gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3MBF 2UNR5

E JAMES & CO 6855C11/4B6D gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3MBF Típus: 6855C11/4B6DKereszthivatkozás: 2UNR5
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
€199.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60A
nyúlás500%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-50 ° F
Szakítószilárdság2100 psi
Vastagság1 / 4 "
típusKatonai előírások
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3922
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)32
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusadurométertnyúlásMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságSzélességÁr
E JAMES & CO 1149T1C51/4B5D Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5DEgyszerű50A500%-40 ° F1500 PSI12 "€268.80
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4D Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk | AC3LYZ 2UNE2 3065DSBF21 / 4B4DEgyszerű40A550%-60 ° F1200 psi12 "€245.65
E JAMES & CO 1149T1C51/4B5DM Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMNem ragasztó50A500%-40 ° F1500 PSI36 "€819.67
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4M Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4MNem ragasztó40A550%-60 ° F1200 psi36 "€755.75
E JAMES & CO 3065DSBF21/4B6M Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6MNem ragasztó60A350%-60 ° F1600 psi36 "€807.75
E JAMES & CO 6855C11/4B4M gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4MNem ragasztó40A600%-50 ° F1500 PSI36 "€805.10
E JAMES & CO 6855C11 / 4B5M gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5MNem ragasztó50A550%-50 ° F1800 PSI36 "€631.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 6855C11/4B6D gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 12 x 36 hüvelyk
€199.52 /Mértékegység