Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 6050-1/4XTAPE Gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2LQW 1MRU3

E JAMES & CO 6050-1/4XTAPE gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2LQW Modell: 6050-1/4XTAPEKereszthivatkozás: 1MRU3
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
€18.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert50A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet170 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 4 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4428
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 6050-1/32XTAPE Gumi neoprén 1/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2LQQ 1MRT7 6050-1 / 32XTAPERagasztóanyag1 / 32 "2"€11.17
E JAMES & CO 6050-1/16XTAPE Gumi neoprén 1/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16XTAPERagasztóanyag1 / 16 "2"€11.22
E JAMES & CO 6050-3 / 32XTAPE gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32XTAPERagasztóanyag3 / 32 "2"€10.82
E JAMES & CO 6050-1/8XTAPE Gumi neoprén 1/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8XTAPERagasztóanyag1 / 8 "2"€16.71
E JAMES & CO 6050-3/16XTAPE Gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16XTAPERagasztóanyag3 / 16 "2"€15.42
E JAMES & CO 6050-3/8XTAPE Gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2LQX 1MRU4 6050-3 / 8XTAPERagasztóanyag3 / 8 "2"€24.55
E JAMES & CO 6050-1/2XTAPE Gumi Neoprén 1/2 hüvelyk vastag 2 x 36 hüvelyk | AB2LQY 1MRU5 6050-1 / 2XTAPERagasztóanyag1 / 2 "2"€32.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 6050-1/4XTAPE gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag, 2 x 36 hüvelyk
€18.08 /Mértékegység