E JAMES & CO 5346HG-1/4 Roll Buna 1/4 Th x 36 hüvelyk szélesség 40 láb Fekete 70a | AC8WHQ 3EGD5

E JAMES & CO 5346HG-1/4 Roll Buna 1/4 Th x 36 hüvelyk szélesség 40 láb fekete 70a

Raktáron
Tétel: AC8WHQ Modell: 5346HG-1/4Kereszthivatkozás: 3EGD5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,196.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert70A
nyúlás250%
befejezSima
Hossz40 láb.
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 4 "
típusMagas fok
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.6835
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekdurométerttípusnyúlásHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
E JAMES & CO 310-1/16 Roll Buna Fda 1/16 Th x 36 hüvelyk Szélesség 100 láb Wh | AC8VZN 3EEU9 310-1/161 / 16 "fehér60AFDA fokozat450%100 láb.225 F-30 ° F€2,848.30
E JAMES & CO 310-1/4 Roll Buna Fda 1/4 Th x 36 hüvelyk szélesség 40 láb hosszúság fehér | AC8VZP 3EEV1 310-1/41 / 4 "fehér60AFDA fokozat450%40 láb.225 F-30 ° F€5,035.20
E JAMES & CO 310-1/8 Roll Buna Fda 1/8 Th x 36 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság fehér | AC8VZQ 3EEV2 310-1/81 / 8 "fehér60AFDA fokozat450%50 láb.225 F-30 ° F€2,722.02
E JAMES & CO 310-3/16 Roll Buna Fda 3/16 Th x 36 hüvelyk Szélesség 40 láb Wh | AC8VZR 3EEV3 310-3/163 / 16 "fehér60AFDA fokozat450%40 láb.225 F-30 ° F€3,148.60
E JAMES & CO 4040-1/16 Roll Buna 1/16 T x 36 hüvelyk szélesség 100 láb Fekete 40a | AC8WFY 3EFU7 4040-1/161 / 16 "Fekete40AKereskedelmi fokozat400%100 láb.220 F-30 ° F€2,328.86
E JAMES & CO 4040-1/2 Roll Buna 1/2 Th x 36 hüvelyk Szélesség 12 láb Fekete 40a | AC8WFZ 3EFU8 4040-1/21 / 2 "Fekete40AKereskedelmi fokozat400%12 láb.220 F-30 ° F€1,684.42
E JAMES & CO 4040-1/32 Roll Buna 1/32 T x 36 hüvelyk szélesség 150 láb Fekete 40a | AC8WGA 3EFU9 4040-1/321 / 32 "Fekete40AKereskedelmi fokozat400%150 láb.220 F-30 ° F€1,588.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 5346HG-1/4 Roll Buna 1/4 Th x 36 hüvelyk szélesség 40 láb fekete 70a
€4,196.62 /Mértékegység