E JAMES & CO 387-1/8-15 gumigumi 1/8 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 15 láb | AF2MWU 6VNN9

E JAMES & CO 387-1/8-15 gumigumi 1/8 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 15 láb

Raktáron
Tétel: AF2MWU Modell: 387-1/8-15Kereszthivatkozás: 6VNN9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€902.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekCserez
durométert40A
nyúlás600%
befejezSima
Hossz15 láb.
AnyagGumi gumi
Max. Hőmérséklet140 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság3000 psi
Vastagság1 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.954
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 387-1/16-25 gumigumi 1/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 25 láb | AF2MWQ 6VNN6 387-1/16-2525 láb.1 / 16 "€885.59
E JAMES & CO 387-1/2-10 gumigumi 1/2 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MWR 6VNN7 387-1/2-1010 láb.1 / 2 "€1,665.36
E JAMES & CO 387-1/4-10 gumigumi 1/4 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MWT 6VNN8 387-1/4-1010 láb.1 / 4 "€1,062.08
E JAMES & CO 387-3/16-10 gumigumi 3/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MWV 6VNP1 387-3/16-1010 láb.3 / 16 "€766.54
E JAMES & CO 387-3/8-10 gumigumi 3/8 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MWW 6VNP3 387-3/8-1010 láb.3 / 8 "€1,812.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 387-1/8-15 gumigumi 1/8 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 15 láb
€902.73 /Mértékegység