Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 360-3/16A gumi vinil 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NDJ 1MXT7

E JAMES & CO 360-3/16A gumi vinil 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2NDJ Modell: 360-3/16AKereszthivatkozás: 1MXT7
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
€20.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagVinil gumi
Max. Hőmérséklet160 F
Min. Hőmérséklet Értékelés+20 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság3 / 16 "
típusÁltalános célú osztály
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5315
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 360-1/16A gumi vinil 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NDG 1MXT5 360-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "€7.08
E JAMES & CO 360-1/8A gumi vinil 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NDH 1MXT6 360-1 / 8AEgyszerű12 "1 / 8 "€13.78
E JAMES & CO 360-1/4A gumi vinil 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2NDK 1MXT8 360-1 / 4AEgyszerű12 "1 / 4 "€36.78
E JAMES & CO 360-1/16B gumi vinil 1/16 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AB2NDL 1MXT9 360-1 / 16BEgyszerű24 "1 / 16 "€14.98
E JAMES & CO 360-1/8B gumi vinil 1/8 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AB2NDM 1MXU1 360-1 / 8BEgyszerű24 "1 / 8 "€30.23
E JAMES & CO 360-3/16B gumi vinil 3/16 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AB2NDN 1MXU2 360-3 / 16BEgyszerű24 "3 / 16 "€49.28
E JAMES & CO 360-1/16C gumi vinil 1/16 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk | AB2NDQ 1MXU4 360-1 / 16CEgyszerű36 "1 / 16 "€25.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 360-3/16A gumi vinil 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk
€20.28 /Mértékegység