E JAMES & CO 355HG-3/16-10 gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MVX 6VNK0

E JAMES & CO 355HG-3/16-10 gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb

Raktáron
Tétel: AF2MVX Típus: 355HG-3/16-10Kereszthivatkozás: 6VNK0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€699.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert50A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz10 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság3 / 16 "
típusMagas fok
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.145
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertnyúlásSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 355HG-3/8-10 gumi neoprén 3/8 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MVZ 6VNK3 355HG-3 / 8-1050A350%1500 PSI3 / 8 "€1,484.74
E JAMES & CO 365HG-3/16-10 gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2MWH 6VNL3 365HG-3 / 16-1070A200%1500 PSI3 / 16 "€692.07
E JAMES & CO 1030HG-3/16-10 gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2ZTP 6ZTV1 1030HG-3 / 16-1030A450%1200 psi3 / 16 "€745.13
E JAMES & CO 1040HG-3/16-10 gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2ZTT 6ZTW0 1040HG-3 / 16-1040A400%1500 PSI3 / 16 "€745.13
E JAMES & CO 1055HG-3/16-10 gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2ZTW 6ZTW9 1055HG-3 / 16-1060A400%1500 PSI3 / 16 "€692.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 355HG-3/16-10 gumi neoprén 3/16 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb
€699.09 /Mértékegység