E JAMES & CO 320-1/8 tekercs butil 1/8 Th x 36 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság fekete | AC8VZU 3EEV6

E JAMES & CO 320-1/8 tekercs butil 1/8 Th x 36 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság fekete

Raktáron
Tétel: AC8VZU Modell: 320-1/8Kereszthivatkozás: 3EEV6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,936.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert60A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz50 láb.
AnyagButilgumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-40 ° F
Szakítószilárdság1200 psi
Vastagság1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.8023
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 320-1/16 tekercs butil 1/16 Th x 36 hüvelyk szélesség 150 láb hosszúság fekete | AC8VZT 3EEV4 320-1/16150 láb.1 / 16 "€5,358.86
E JAMES & CO 320-1/16-25 Gumi Buna 1/16 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 25 láb | AF2FDF 6RUF2 320-1/16-2525 láb.1 / 16 "€1,173.86
E JAMES & CO 320-1/4-10 Gumi Buna 1/4 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 10 láb | AF2FDG 6RUF3 320-1/4-1010 láb.1 / 4 "€1,754.61
E JAMES & CO 320-1/8-15 Gumi Buna 1/8 hüvelyk vastagság 36 hüvelyk x 15 láb | AF2MVL 6VNH1 320-1/8-1515 láb.1 / 8 "€1,334.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 320-1/8 tekercs butil 1/8 Th x 36 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság fekete
€3,936.36 /Mértékegység