Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 310-1/8ZTAPE Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 6 x 36 hüvelyk | AB3JYN 1TVR8

E JAMES & CO 310-1/8ZTAPE gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 6 x 36 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB3JYN Modell: 310-1/8ZTAPEKereszthivatkozás: 1TVR8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€56.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi szalag
Háttér típusaRagasztóanyag
színekfehér
durométert60A
nyúlás450%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1000 psi
Vastagság1 / 8 "
típusFDA fokozat
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6201
Hajó magassága (cm)2.24
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)15.72
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 310-1/16XTAPE Gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastagság 2 x 36 hüvelyk | AB3JXP 1TVL9 310-1 / 16XTAPERagasztóanyag1 / 16 "2"€17.29
E JAMES & CO 310-1/8XTAPE Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 2 x 36 hüvelyk | AB3JXR 1TVN3 310-1 / 8XTAPERagasztóanyag1 / 8 "2"€26.72
E JAMES & CO 310-3/16XTAPE Gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastagság 2 x 36 hüvelyk | AB3JXU 1TVN6 310-3 / 16XTAPERagasztóanyag3 / 16 "2"€34.30
E JAMES & CO 310-1/4XTAPE Gumi Buna-n 1/4 hüvelyk vastagság 2 x 36 hüvelyk | AB3JXX 1TVN9 310-1 / 4XTAPERagasztóanyag1 / 4 "2"€37.40
E JAMES & CO 310-1/16YTAPE Gumi Buna-n 1/16 hüvelyk vastagság 4 x 36 hüvelyk | AB3JXZ 1TVP3 310-1 / 16YTAPERagasztóanyag1 / 16 "4"€29.03
E JAMES & CO 310-1/8YTAPE Gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 4 x 36 hüvelyk | AB3JYC 1TVP6 310-1 / 8YTAPERagasztóanyag1 / 8 "4"€37.35
E JAMES & CO 310-3/16YTAPE Gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastagság 4 x 36 hüvelyk | AB3JYE 1TVP8 310-3 / 16YTAPERagasztóanyag3 / 16 "4"€47.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 310-1/8ZTAPE gumi Buna-n 1/8 hüvelyk vastagság 6 x 36 hüvelyk
€56.57 /Mértékegység