Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4M gumi Epdm 1/32 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 40a | AD2PFF 3TEF1

E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4M gumi Epdm 1/32 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 40a

Raktáron
Tétel: AD2PFF Típus: 3065E1/32EPDM4MKereszthivatkozás: 3TEF1
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
€118.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert40A
nyúlás550%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet300 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-55 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 32 "
típusKatonai előírások
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1205
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)92.46
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM4D Gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCG 2UNV7 3065E1 / 64EPDM4DEgyszerű1 / 64 "12 "€24.50
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4D gumi Epdm 1/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCH 2UNV8 3065E1 / 32EPDM4DEgyszerű1 / 32 "12 "€36.68
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM4D gumi Epdm 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCJ 2UNV9 3065E1 / 16EPDM4DEgyszerű1 / 16 "12 "€63.91
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM4D gumi Epdm 3/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCK 2UNW1 3065E3 / 32EPDM4DEgyszerű3 / 32 "12 "€94.48
E JAMES & CO 3065E1/8EPDM4D gumi Epdm 1/8 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCL 2UNW2 3065E1 / 8EPDM4DEgyszerű1 / 8 "12 "€101.40
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D gumi Epdm 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCM 2UNW3 3065E3 / 16EPDM4DEgyszerű3 / 16 "12 "€189.10
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM4D gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCN 2UNW4 3065E1 / 4EPDM4DEgyszerű1 / 4 "12 "€234.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4M gumi Epdm 1/32 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 40a
€118.97 /Mértékegység