Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D gumi Epdm 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCM 2UNW3

E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D gumi Epdm 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3MCM Típus: 3065E3/16EPDM4DKereszthivatkozás: 2UNW3
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
€189.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert40A
nyúlás550%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagEPDM gumi
Max. Hőmérséklet300 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-55 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság3 / 16 "
típusKatonai előírások
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7942
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)32
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM4D Gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCG 2UNV7 3065E1 / 64EPDM4DEgyszerű1 / 64 "12 "€24.50
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4D gumi Epdm 1/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCH 2UNV8 3065E1 / 32EPDM4DEgyszerű1 / 32 "12 "€38.25
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM4D gumi Epdm 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCJ 2UNV9 3065E1 / 16EPDM4DEgyszerű1 / 16 "12 "€64.20
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM4D gumi Epdm 3/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCK 2UNW1 3065E3 / 32EPDM4DEgyszerű3 / 32 "12 "€94.92
E JAMES & CO 3065E1/8EPDM4D gumi Epdm 1/8 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCL 2UNW2 3065E1 / 8EPDM4DEgyszerű1 / 8 "12 "€101.88
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM4D gumi Epdm 1/4 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MCN 2UNW4 3065E1 / 4EPDM4DEgyszerű1 / 4 "12 "€246.88
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM4M gumi Epdm 1/64 hüvelyk T 36 x 36 hüvelyk 40a | AD2PFE 3TEE9 3065E1 / 64EPDM4MNem ragasztó1 / 64 "36 "€87.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D gumi Epdm 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk
€189.98 /Mértékegység