Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 3065E1/16N7M Gumi neoprén 1/16 hüvelyk Th 36 x 36 hüvelyk 80a | AD2PHX 3TER7

E JAMES & CO 3065E1/16N7M gumi neoprén 1/16 hüvelyk Th 36 x 36 hüvelyk 80a

Raktáron
Tétel: AD2PHX Típus: 3065E1/16N7MKereszthivatkozás: 3TER7
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
€221.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert80A
nyúlás300%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság2000 psi
Vastagság1 / 16 "
típusKatonai előírások
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7928
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusanyúlásMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D Gumi neoprén 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI1 / 64 "12 "€26.32
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D Gumi neoprén 1/32 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI1 / 32 "12 "€38.61
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D Gumi neoprén 1/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI1 / 16 "12 "€63.13
E JAMES & CO 3065DSCF11/8N8D gumi neoprén 1/8 hüvelyk T 12 x 36 hüvelykes | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI1 / 8 "12 "€124.68
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D Gumi neoprén 3/16 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI3 / 16 "12 "€166.24
E JAMES & CO 3065DSCF11/4N8D Gumi neoprén 1/4 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3LYV 2UND4 3065DSCF11 / 4N8DEgyszerű200%-60 ° F1500 PSI1 / 4 "12 "€252.41
E JAMES & CO 6855C21/64N8D Gumi neoprén 1/64 hüvelyk T 12 x 36 hüvelyk | AC3MAM 2UNL5 6855C21 / 64N8DEgyszerű160%-50 ° F1800 PSI1 / 64 "12 "€28.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/16N7M gumi neoprén 1/16 hüvelyk Th 36 x 36 hüvelyk 80a
€221.22 /Mértékegység