Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2860-1/32ATAPE Rubber Silicone 1/32 Inch Thick 12 x 12 Inch | AB2NBW 1MXK8

E JAMES & CO 2860-1/32ATAPE gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2NBW Modell: 2860-1/32ATAPEKereszthivatkozás: 1MXK8
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
€30.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekPiros
durométert60A
nyúlás200%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság500 psi
Vastagság1 / 32 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.98
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 2860-1/32A gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MVM 1MWN6 2860-1 / 32AEgyszerű12 "1 / 32 "€16.88
E JAMES & CO 2860-1/16A gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MVN 1MWN7 2860-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "€28.52
E JAMES & CO 2860-3/32A gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MVP 1MWN8 2860-3 / 32AEgyszerű12 "3 / 32 "€40.70
E JAMES & CO 2860-1/8A gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MVQ 1MWN9 2860-1 / 8AEgyszerű12 "1 / 8 "€49.44
E JAMES & CO 2860-3/16A gumi szilikon 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MVR 1MWP1 2860-3 / 16AEgyszerű12 "3 / 16 "€91.86
E JAMES & CO 2860-1/4A gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MVT 1MWP2 2860-1 / 4AEgyszerű12 "1 / 4 "€102.35
E JAMES & CO 2860-3/8A gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MVU 1MWP3 2860-3 / 8AEgyszerű12 "3 / 8 "€152.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2860-1/32ATAPE gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk
€30.02 /Mértékegység