Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2850-3/32BTAPE gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AB2NAQ 1MXG2

E JAMES & CO 2850-3/32BTAPE gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2NAQ Modell: 2850-3/32BTAPEKereszthivatkozás: 1MXG2
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
€100.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekPiros
durométert50A
nyúlás250%
befejezSima
Hossz24 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság500 psi
Vastagság3 / 32 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)2.13
Hajó hossza (cm)61.44
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 2850-1 / 32A gumiszilikon 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MUF 1MWJ1 2850-1 / 32AEgyszerű12 "1 / 32 "€16.88
E JAMES & CO 2850-1 / 16A gumiszilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MUG 1MWJ2 2850-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "€28.52
E JAMES & CO 2850-3/32A Gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MUH 1MWJ3 2850-3 / 32AEgyszerű12 "3 / 32 "€40.70
E JAMES & CO 2850-1 / 8A gumiszilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MUJ 1MWJ4 2850-1 / 8AEgyszerű12 "1 / 8 "€49.44
E JAMES & CO 2850-3 / 16A gumiszilikon 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MUK 1MWJ5 2850-3 / 16AEgyszerű12 "3 / 16 "€91.86
E JAMES & CO 2850-1 / 4A gumiszilikon 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MUL 1MWJ6 2850-1 / 4AEgyszerű12 "1 / 4 "€102.35
E JAMES & CO 2850-3/8A gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MUM 1MWJ7 2850-3 / 8AEgyszerű12 "3 / 8 "€152.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2850-3/32BTAPE gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk
€100.59 /Mértékegység