E JAMES & CO 2850-1/2-10 gumi szilikon 1/2 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2FCT 6RUD3

E JAMES & CO 2850-1/2-10 gumi szilikon 1/2 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb

Raktáron
Tétel: AF2FCT Modell: 2850-1/2-10Kereszthivatkozás: 6RUD3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,980.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekPiros
durométert50A
nyúlás250%
befejezSima
Hossz10 láb.
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság500 psi
Vastagság1 / 2 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.952
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)21.79
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelldurométertnyúlásHosszSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 2830-1/16 tekercs szilikon 1/16 x 36 hüvelyk 100 láb piros 30a | AC8VZG 3EEP4 2830-1/1630A100%100 láb.550 PSI1 / 16 "€7,402.85
E JAMES & CO 2850-1/16 tekercs szilikon 1/16 x 36 hüvelyk 100 láb piros 50a | AC8VZH 3EET2 2850-1/1650A250%100 láb.500 psi1 / 16 "€7,742.33
E JAMES & CO 2850-1/8 tekercs szilikon 1/8 x 36 hüvelyk szélesség 51 láb piros 50a | AC8VZJ 3EET6 2850-1/850A250%51 láb.500 psi1 / 8 "€7,807.57
E JAMES & CO 2860-1/16 tekercs szilikon 1/16 x 36 hüvelyk 100 láb piros 60a | AC8VZK 3EEU1 2860-1/1660A200%100 láb.500 psi1 / 16 "€7,742.33
E JAMES & CO 2860-1/32 tekercs szilikon 1/32 x 36 hüvelyk 150 láb piros 60a | AC8VZL 3EEU3 2860-1/3260A200%150 láb.500 psi1 / 32 "€6,630.68
E JAMES & CO 2860-1/8 tekercs szilikon 1/8 x 36 hüvelyk szélesség 51 láb piros 60a | AC8VZM 3EEU5 2860-1/860A200%51 láb.500 psi1 / 8 "€7,807.57
E JAMES & CO 2830-1/16-25 gumi szilikon 1/16 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 25 láb | AF2FCH 6RUA6 2830-1/16-2530A100%25 láb.550 PSI1 / 16 "€2,008.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2850-1/2-10 gumi szilikon 1/2 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb
€6,980.03 /Mértékegység