Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2840-3/8A gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRV 1MWE3

E JAMES & CO 2840-3/8A gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2MRV Modell: 2840-3/8AKereszthivatkozás: 1MWE3
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
€151.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekPiros
durométert40A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság550 PSI
Vastagság3 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 2840-1/32A gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32AEgyszerű12 "1 / 32 "€16.82
E JAMES & CO 2840-1/16A gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "€28.52
E JAMES & CO 2840-3/32A gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32AEgyszerű12 "3 / 32 "€40.70
E JAMES & CO 2840-1/8A gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8AEgyszerű12 "1 / 8 "€49.43
E JAMES & CO 2840-3/16A gumi szilikon 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16AEgyszerű12 "3 / 16 "€86.82
E JAMES & CO 2840-1/4A gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4AEgyszerű12 "1 / 4 "€99.80
E JAMES & CO 2840-1/2A Gumi szilikon 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRX 1MWE5 2840-1 / 2AEgyszerű12 "1 / 2 "€221.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2840-3/8A gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk
€151.58 /Mértékegység