Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 2840-1/8ATAPE Rubber Silicone 1/8 Inch Thick 12 x 12 Inch | AB2MYN 1MXA1

E JAMES & CO 2840-1/8ATAPE gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2MYN Modell: 2840-1/8ATAPEKereszthivatkozás: 1MXA1
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
€64.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekPiros
durométert40A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagSzilikon gumi
Max. Hőmérséklet400 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-60 ° F
Szakítószilárdság550 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusKereskedelmi fokozat
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3757
Hajó magassága (cm)2.24
Hajó hossza (cm)30.96
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 2840-1/32A gumi szilikon 1/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRG 1MWB9 2840-1 / 32AEgyszerű12 "1 / 32 "€16.88
E JAMES & CO 2840-1/16A gumi szilikon 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRJ 1MWC2 2840-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "€28.52
E JAMES & CO 2840-3/32A gumi szilikon 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRL 1MWC4 2840-3 / 32AEgyszerű12 "3 / 32 "€40.70
E JAMES & CO 2840-1/8A gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRN 1MWC6 2840-1 / 8AEgyszerű12 "1 / 8 "€49.44
E JAMES & CO 2840-3/16A gumi szilikon 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRQ 1MWC8 2840-3 / 16AEgyszerű12 "3 / 16 "€91.86
E JAMES & CO 2840-1/4A gumi szilikon 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRT 1MWE1 2840-1 / 4AEgyszerű12 "1 / 4 "€102.35
E JAMES & CO 2840-3/8A gumi szilikon 3/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AB2MRV 1MWE3 2840-3 / 8AEgyszerű12 "3 / 8 "€152.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 2840-1/8ATAPE gumi szilikon 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk
€64.38 /Mértékegység