E JAMES & CO 27653/16B4M Rubber Buna-n 3/16 Inch Thickness 36 x 36 Inch 40a | AD2PJF 3TET8

E JAMES & CO 27653/16B4M gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a

Raktáron
Tétel: AD2PJF Modell: 27653/16B4MKereszthivatkozás: 3TET8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€582.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert40A
nyúlás500%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagBuna-N / nitril gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-50 ° F
Szakítószilárdság1300 PSI
Vastagság3 / 16 "
típusKatonai előírások
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.382
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4008210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakítószilárdságHáttér típusadurométertVastagságtípusSzélességnyúlásHosszÁr
E JAMES & CO 1030-3/32HGA Gumi Neoprén 3/32 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 psiEgyszerű30A3 / 32 "Magas fok12 "450%12 "€19.86
E JAMES & CO 1030-3/16HGA Gumi Neoprén 3/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 psiEgyszerű30A3 / 16 "Magas fok12 "450%12 "€36.54
E JAMES & CO 1030-3/8HGA Gumi Neoprén 3/8 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 psiEgyszerű30A3 / 8 "Magas fok12 "450%12 "€66.62
E JAMES & CO 1030-3/4HGA gumi neoprén 3/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 psiEgyszerű30A3 / 4 "Magas fok12 "450%12 "€114.38
E JAMES & CO 1030-3/32HGB Gumi Neoprén 3/32 hüvelyk Vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 psiEgyszerű30A3 / 32 "Magas fok12 "450%24 "€35.59
E JAMES & CO 1030-3/16HGB Gumi Neoprén 3/16 hüvelyk Vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 psiEgyszerű30A3 / 16 "Magas fok12 "450%24 "€62.59
E JAMES & CO 1030-3/8HGB Gumi Neoprén 3/8 hüvelyk Vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 psiEgyszerű30A3 / 8 "Magas fok12 "450%24 "€133.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 27653/16B4M gumi Buna-n 3/16 hüvelyk vastagság 36 x 36 hüvelyk 40a
€582.94 /Mértékegység