E JAMES & CO 1530-250300 Tömlő átlátszó PVC vezetékkel 25 láb 3 hüvelyk átmérőjű | AD6XZP 4CHT3

E JAMES & CO 1530-250300 Tömlő átlátszó PVC vezetékkel 25 láb 3 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AD6XZP Modell: 1530-250300Kereszthivatkozás: 4CHT3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,480.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívó és szállító tömlő
Hajlítsa a sugarat10 "
színekSzűrő kikapcsolása
KeménységA part: 73
Belül Dia.2.5 "
Hossz25 láb.
AnyagPVC dróttal
Max. Nyomás50 F 70 fokon
Dia kívül.3"
SAE vagy metrikusSAE
Temp. Hatótávolság20 fok és 150 fok F között
típusTiszta PVC huzallal
Vákuum29.9 In. Hg
Falvastagság1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9225
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)66.8
HS-kód3917390010
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
E JAMES & CO 1530-250500 Tömlő átlátszó PVC vezetékkel 25 láb 1/2 hüvelyk átmérőjű | AD6XZD 4CHR2 1530-2505001"1 / 4 "210 F 70 fokon1 / 2 "1 / 8 "€113.07
E JAMES & CO 1530-375625 Tömlő átlátszó PVC vezetékkel 25 láb 5/8 hüvelyk átmérőjű | AD6XZE 4CHR3 1530-3756251.5 "3 / 8 "180 F 70 fokon5 / 8 "1 / 8 "€131.42
E JAMES & CO 1530-500687 Tömlő átlátszó PVC vezetékkel 25 láb 13/16 hüvelyk átmérőjű | AD6XZF 4CHR4 1530-5006872"1 / 2 "150 F 70 fokon13 / 16 "5 / 32 "€185.66
E JAMES & CO 1530-625100 Tömlő átlátszó PVC vezetékkel 25 láb 1 hüvelyk átmérőjű | AD6XZG 4CHR5 1530-6251002.5 "5 / 8 "100 F 70 fokon1"3 / 16 "€212.89
E JAMES & CO 1530-750112 Tömlő átlátszó PVC vezetékkel 25 láb 1 1/8 hüvelyk átmérőjű | AD6XZH 4CHR6 1530-7501123"3 / 4 "100 F 70 fokon1.25 "3 / 16 "€247.95
E JAMES & CO 1530-100137 Tömlő átlátszó PVC vezetékkel 25 láb 1 3/8 hüvelyk átmérőjű | AD6XZJ 4CHR7 1530-1001374"1"85 F 70 fokon1.375 "3 / 16 "€308.84
E JAMES & CO 1530-125175 Tömlő átlátszó PVC vezetékkel 25 láb 1 3/4 hüvelyk átmérőjű | AD6XZK 4CHR8 1530-1251755"1.25 "85 F 70 fokon1.75 "1 / 4 "€478.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1530-250300 Tömlő átlátszó PVC vezetékkel 25 láb 3 hüvelyk átmérőjű
€1,480.05 /Mértékegység