Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1526-094219 EPDM cső, 9/32 hüvelyk, külső átmérő 100 láb | AD6XYE 4CHL7

E JAMES & CO 1526-094219 Cső EPDM 9/32 hüvelyk külső átmérő 100 láb

Raktáron
Tétel: AD6XYE Modell: 1526-094219Kereszthivatkozás: 4CHL7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€99.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
színekFekete
KeménységA part: 60
Belül Dia.3 / 32 "
Hossz100 láb.
AnyagEPDM
Dia kívül.7 / 32 "
Temp. Hatótávolság-40 - 300 F
típusIdőjárásálló
Falvastagság3 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód4009110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.FalvastagságÁr
E JAMES & CO 1526-062125 EPDM cső 1/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XYD 4CHL6 1526-0621251 / 16 "1 / 8 "1 / 32 "€80.66
E JAMES & CO 1526-125250 EPDM cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb | AD6XYF 4CHL8 1526-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€127.61
E JAMES & CO 1526-187312 Cső EPDM 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XYG 4CHL9 1526-1873123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "€145.99
E JAMES & CO 1526-187375 EPDM 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb | AD6XYH 4CHN1 1526-1873753 / 16 "3 / 8 "3 / 32 "€198.67
E JAMES & CO 1526-187438 EPDM 7/16 hüvelykes külső átmérő 100 láb | AD6XYJ 4CHN2 1526-1874383 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "€206.37
E JAMES & CO 1526-250375 EPDM 3/8 hüvelykes külső átmérő 100 láb | AD6XYK 4CHN3 1526-2503751 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€169.75
E JAMES & CO 1526-250500 Cső EPDM 1/4 hüvelyk ID 100 láb | AD6XYL 4CHN4 1526-2505001 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "€293.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1526-094219 Cső EPDM 9/32 hüvelyk külső átmérő 100 láb
€99.72 /Mértékegység