Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1523-188312 Nylon cső .188 hüvelyk azonosító 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb. | AD6XUW 4CHC2

E JAMES & CO 1523-188312 Nylon cső ,188 hüvelyk Id 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb.

Raktáron
Tétel: AD6XUW Modell: 1523-188312Kereszthivatkozás: 4CHC2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€148.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás2500 psi
színekTermészetes
KeménységR part: 121
Belül Dia.0.188 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás910 F 70 fokon
Dia kívül.5 / 16 "
Temp. Hatótávolság-40 - 135 F
Tolerancia+0.005 - -0.005 "
Vákuum besorolása29 hüvelyk. Hg.
Falvastagság1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBurst nyomásBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
E JAMES & CO 1523-078125 Nylon cső .078 hüvelyk azonosító 1/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XUP 4CHA5 1523-0781252500 psi0.078 "850 F 70 fokon1 / 8 "0.024 "€57.21
E JAMES & CO 1523-096125 Nylon cső .096 hüvelyk azonosító 1/8 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XUQ 4CHA6 1523-0961251000 psi0.096 "455 F 70 fokon1 / 8 "0.015 "€41.15
E JAMES & CO 1523-106156 Nylon cső, 106 hüvelyk azonosító 5/32 hüvelyk külső átmérő 100 láb. | AD6XUR 4CHA7 1523-1061561000 psi0.106 "700 F 70 fokon5 / 32 "0.025 "€76.01
E JAMES & CO 1523-110187 Nylon cső .110 hüvelyk azonosító 3/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb. | AD6XUT 4CHA8 1523-1101872500 psi0.11 "960 F 70 fokon3 / 16 "0.039 "€92.27
E JAMES & CO 1523-138187 Nylon cső .138 hüvelyk azonosító 3/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb. | AD6XUU 4CHA9 1523-1381871000 psi0.138 "565 F 70 fokon3 / 16 "0.025 "€79.69
E JAMES & CO 1523-150250 Nylon cső .150 hüvelyk azonosító 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XUV 4CHC1 1523-1502502500 psi0.150 "920 F 70 fokon1 / 4 "1 / 2 "€92.27
E JAMES & CO 1523-190250 Nylon cső ,190 hüvelyk belső átmérője 1/4 hüvelyk külső átmérő 100 láb | AD6XUX 4CHC3 1523-1902501000 psi0.190 "550 F 70 fokon1 / 4 "0.03 "€87.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1523-188312 Nylon cső ,188 hüvelyk Id 5/16 hüvelyk külső átmérő 100 láb.
€148.75 /Mértékegység