Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 1040-3/32HGCTAPE Rubber Neoprene 3/32 Inch Thick 12 x 36 Inch | AA9LKC 1DUZ2

E JAMES & CO 1040-3/32HGCTAPE gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9LKC Típus: 1040-3/32HGCTAPEKereszthivatkozás: 1DUZ2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€112.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaRagasztóanyag
színekFekete
durométert40A
nyúlás400%
befejezSima
Hossz36 "
AnyagNeoprén gumi
Max. Hőmérséklet225 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-30 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság3 / 32 "
típusMagas fok
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8968
Hajó magassága (cm)2.13
Hajó hossza (cm)91.92
Hajószélesség (cm)30.96
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHáttér típusanyúlásSzélességHosszMax. HőmérsékletMin. Hőmérséklet ÉrtékelésSzakítószilárdságÁr
E JAMES & CO 1040-1/16HGA Gumi Neoprén 1/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGAMagas fokEgyszerű400%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€14.29
E JAMES & CO 1040-3/32HGA Gumi Neoprén 3/32 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LGN 1DUL3 1040-3 / 32HGAMagas fokEgyszerű400%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€22.22
E JAMES & CO 1040-1/8HGA Gumi Neoprén 1/8 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGAMagas fokEgyszerű400%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€25.24
E JAMES & CO 1040-3/16HGA Gumi Neoprén 3/16 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGAMagas fokEgyszerű400%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€36.80
E JAMES & CO 1040-1/4HGA gumi neoprén 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGAMagas fokEgyszerű400%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€53.82
E JAMES & CO 1040-3/8HGA Gumi Neoprén 3/8 hüvelyk Vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LGZ 1DUN4 1040-3 / 8HGAMagas fokEgyszerű400%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€67.00
E JAMES & CO 1040-1/2HGA Gumi neoprén 1/2 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LHA 1DUN5 1040-1 / 2HGAMagas fokEgyszerű400%12 "12 "225 F-30 ° F1500 PSI€86.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1040-3/32HGCTAPE gumi neoprén 3/32 hüvelyk vastag 12 x 36 hüvelyk
€112.53 /Mértékegység