Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNASONICS D020-1045-100 4-20 Ma kimeneti modul | AE7FHU 5XPN4

DYNASONICS D020-1045-100 4-20 Ma kimeneti modul

Raktáron
Tétel: AE7FHU Modell: D020-1045-100Kereszthivatkozás: 5XPN4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,276.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4-20 mA kimeneti modul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9026904000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNASONICS D020-1045-100 4-20 Ma kimeneti modul
€1,276.61 /Mértékegység