Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK VAE2.A0 1 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AE8FLR 6CX26

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 Szénacél gömbcsap Inline Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AE8FLR Modell: VAE2.A0 1Kereszthivatkozás: 6CX26
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
€253.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott szénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúÖntött acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás4600 psi WOG
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyaganitril
Ülés anyagaDelrin (R)
Szár anyagaNikkelezett acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 175 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481803070
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretSzár anyagaSzelep felépítéseÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK VAE2.A0 1 1/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4SzénacélÖntött acélFogantyú4600 psi WOG1.25 "Szénacél2 darabos€479.54
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.A0 1 1/2 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA8YZC 1AWD1 VAE2.A0 1 1/2SzénacélÖntött acélFogantyú4600 psi WOG1.5 "Szénacél2 darabos€629.67
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.A00P 1/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4SzénacélCink öntvényReteszelő zár7000 psi WOG1 / 4 "Szénacél3 darabos€124.86
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.A00P 3/8 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P 3/8SzénacélCink öntvényReteszelő zár7000 psi WOG3 / 8 "Szénacél3 darabos€160.03
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK VAE2.A00P 1/2 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P 1/2SzénacélCink öntvényReteszelő zár5800 psi WOG1 / 2 "Szénacél3 darabos€134.61
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.A00P 3/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P 3/4SzénacélÖntött acélReteszelő zár4600 psi WOG3 / 4 "Szénacél3 darabos€206.27
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK VAE2.A00P 1 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA8ZEA 1AWU6 VAE2.A00P 1SzénacélÖntött acélReteszelő zár4600 psi WOG1"Szénacél3 darabos€243.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 1 Szénacél gömbcsap Inline Fnpt 1 In
€253.25 /Mértékegység