Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.A00P 3/8 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDX 1AWU3

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 3/8 szénacél gömbcsap Inline Fnpt 3/8 In

Raktáron
Tétel: AA8ZDX Típus: VAE2.A00P 3/8Kereszthivatkozás: 1AWU3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€160.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSzénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúCink öntvény
Fogantyú típusaReteszelő zár
Max. Nyomás7000 psi WOG
Csőméret3 / 8 "
KikötőTele
Tömítés anyaganitril
Ülés anyagaDelrin (R)
Szár anyagaSzénacél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 175 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8481803070
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagFogantyúFogantyú típusaMax. NyomásCsőméretSzár anyagaSzelep felépítéseÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK VAE2.A0 1 1/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4SzénacélÖntött acélFogantyú4600 psi WOG1.25 "Szénacél2 darabos€479.54
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.A0 1 1/2 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA8YZC 1AWD1 VAE2.A0 1 1/2SzénacélÖntött acélFogantyú4600 psi WOG1.5 "Szénacél2 darabos€629.67
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.A00P 1/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4SzénacélCink öntvényReteszelő zár7000 psi WOG1 / 4 "Szénacél3 darabos€124.86
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK VAE2.A00P 1/2 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P 1/2SzénacélCink öntvényReteszelő zár5800 psi WOG1 / 2 "Szénacél3 darabos€134.61
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.A00P 3/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P 3/4SzénacélÖntött acélReteszelő zár4600 psi WOG3 / 4 "Szénacél3 darabos€206.27
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK VAE2.A00P 1 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA8ZEA 1AWU6 VAE2.A00P 1SzénacélÖntött acélReteszelő zár4600 psi WOG1"Szénacél3 darabos€243.69
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VAE2.A0 1/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AE8FLM 6CX22 VAE2.A0 1/4Krómozott szénacélÖntött cink ötvözetFogantyú7000 psi WOG1 / 4 "Nikkelezett acél3 darabos€92.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 3/8 szénacél gömbcsap Inline Fnpt 3/8 In
€160.03 /Mértékegység