Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK PVS25AJS034A golyóscsap 1 hüvelykes Npt rugóvisszatérítésű rozsdamentes acél | AA8ZDE 1AWR5

DYNAQUIP CONTROLS PVS25AJS034A gömbcsap 1 hüvelyk Npt rugós visszatérő rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA8ZDE Típus: PVS25AJS034AKereszthivatkozás: 1AWR5
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
€1,364.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaRozsdamentes acél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás1500 psi CWP, 125 psi gőz
Max. Gőznyomás150 psi wsp
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés - Fail Close
Csőméret1"
KikötőTele
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaPTFE / RTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseHáromrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481809035
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésMax. NyomásMűveletCsőméretKikötőTömítés anyagaSzelep felépítéseÁr
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYSA3AJD02A golyóscsap 1/2 hüvelykes kettős működésű rozsdamentes acél | AA8ZCE 1AWL9 PYSA3AJD02AHárom módon1000 psi CWP, 125 psi gőzKettős színészi1 / 2 "Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€1,585.58
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYSA4AJD02A golyóscsap 3/4 hüvelykes kettős működésű rozsdamentes acél | AA8ZCF 1AWN1 PYSA4AJD02AHárom módon1000 psi CWP, 125 psi gőzKettős színészi3 / 4 "Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€1,722.19
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYSA5AJD05A golyóscsap 1 hüvelykes Npt kettős működésű rozsdamentes acél | AA8ZCG 1AWN2 PYSA5AJD05AHárom módon1000 psi CWP, 125 psi gőzKettős színészi1"Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€2,442.54
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYSA7AJD07A golyóscsap 1 1/2 hüvelykes kettős működésű rozsdamentes acél | AA8ZCH 1AWN3 PYSA7AJD07AHárom módon800 psi CWP, 125 psi gőzKettős színészi1.5 "Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€3,417.19
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PYSA8AJD08A golyóscsap 2 hüvelykes Npt kettős működésű rozsdamentes acél | AA8ZCJ 1AWN4 PYSA8AJD08AHárom módon800 psi CWP, 125 psi gőzKettős színészi2"Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€3,738.28
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYSA3AJS044A Golyósszelep 1/2 hüvelykes Npt rugóvisszatérítés | AA8ZCK 1AWN5 PYSA3AJS044AHárom módon1000 psi CWP, 125 psi gőzTavaszi visszatérés - Fail Close1 / 2 "Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€1,937.71
DYNAQUIP VEZÉRLŐK PYSA4AJS054A golyóscsap 3/4 hüvelykes Npt rugóvisszatérítés | AA8ZCL 1AWN6 PYSA4AJS054AHárom módon1000 psi CWP, 125 psi gőzTavaszi visszatérés - Fail Close3 / 4 "Diverter L stílusPTFE / Viton (R)Egy darab€1,229.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVS25AJS034A gömbcsap 1 hüvelyk Npt rugós visszatérő rozsdamentes acél
€1,364.63 /Mértékegység