Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK EVS23AJE20 Elektronikus golyóscsap, rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes | AA8ZAV 1AWH4

DYNAQUIP CONTROLS EVS23AJE20 elektronikus gömbcsap rozsdamentes acélból 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8ZAV Modell: EVS23AJE20Kereszthivatkozás: 1AWH4

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,118.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszt. Működtetett gömbcsap
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Golyó anyagCF8M rozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaRozsdamentes acél
Testnevelés2-Way
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Max. Nyomás1000 psi CWP
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás1500 psi
SzereljeKözvetlen
Portok száma2
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Névleges1500 psi CWP, 125 psi gőz
Tömítés anyagaPTFE / Viton
SealsViton
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. HatótávolságKözeg -20 foktól 450 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig
Szelep felépítése3 darabos
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4795
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8481809025
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségA környezet hőmérséklete. HatótávolságMax. VíznyomásCsőméretTömítés anyagaÜlés anyagaTemp. HatótávolságSzelep felépítéseÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EVS27AJE01 Elektronikus golyóscsap rozsdamentes acél 1-1/2 hüvelykes | AA8YYT 1AWC1 EVS27AJE01115 VAC-22 foktól 149 fokig F1250 psi1.5 "PTFE / VitonRTFEAdathordozó -20 foktól 450 F fokig, környezeti 10 foktól 140 F fokig3 darabos€2,167.47
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EVS28AJE01 Elektronikus golyóscsap, rozsdamentes acél 2 hüvelykes | AA8YYU 1AWC2 EVS28AJE01115 VAC-22 foktól 149 fokig F1000 psi2"PTFE / VitonRTFEAdathordozó -20 foktól 450 F fokig, környezeti 10 foktól 140 F fokig3 darabos€2,998.04
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EVS2AAJE13 Elektronikus golyóscsap, rozsdamentes acél 3 hüvelykes | AA8YYV 1AWC3 EVS2AAJE13115 VAC-22 foktól 149 fokig F800 psi3"PTFE / VitonRTFEAdathordozó -20 foktól 450 F fokig, környezeti 10 foktól 140 F fokig3 darabos€6,368.34
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EHS2AAJE02 Elektronikus golyóscsap, rozsdamentes acél 3 hüvelykes | AA8ZAC 1AWF6 EHS2AAJE02115 VAC-40 foktól 150 fokig F1000 psi3"VitonRTFESzelep -20 foktól 400 F fokig, működtető -15 foktól 140 F fokig2 darabos€5,508.30
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHS23AJE20H Elektronikus golyóscsap rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes | AA8ZAE 1AWF8 EHS23AJE20H12VDC, 24VAC/VDC-40 foktól 150 fokig F1500 psi1 / 2 "VitonRTFEKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos€1,241.67
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHS24AJE21H Elektronikus golyóscsap, rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes | AA8ZAF 1AWF9 EHS24AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 foktól 150 fokig F1500 psi3 / 4 "VitonRTFEKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos€1,266.19
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHS25AJE21H Elektronikus golyóscsap, rozsdamentes acél, 1 hüvelyk | AA8ZAG 1AWG1 EHS25AJE21H12VDC, 24VAC/VDC-40 foktól 150 fokig F1500 psi1"VitonRTFEKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos€1,386.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EVS23AJE20 elektronikus gömbcsap rozsdamentes acélból 1/2 hüvelyk
€1,118.35 /Mértékegység