Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK EVS21AJE20 Elektronikus golyóscsap, rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes | AA8ZAT 1AWH2

DYNAQUIP CONTROLS EVS21AJE20 elektronikus gömbcsap rozsdamentes acélból 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8ZAT Modell: EVS21AJE20Kereszthivatkozás: 1AWH2
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
€1,084.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszt. Működtetett gömbcsap
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Golyó anyagCF8M rozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaRozsdamentes acél
Testnevelés2-Way
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Max. Nyomás1000 psi CWP
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás1500 psi
SzereljeKözvetlen
Portok száma2
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Névleges1500 psi CWP, 125 psi gőz
Tömítés anyagaPTFE / Viton
SealsViton
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. HatótávolságKözeg -20 foktól 450 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig
Szelep felépítése3 darabos
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4795
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8481809025
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaA környezet hőmérséklete. HatótávolságGolyó anyagSzár anyagaTemp. HatótávolságSzelep felépítéseFeszültségtest anyagaÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH2AATE01 Elektronikus golyóscsap sárgaréz 3 hüvelykes | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos115 VACSárgaréz€5,242.83
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH23ATE20H Elektronikus golyóscsap sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,122.52
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EHH24ATE20H Elektronikus golyós szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,167.43
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH25ATE20H Elektronikus golyóscsap sárgaréz 1 hüvelykes | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,218.11
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH26ATE25H Elektronikus golyós szelep sárgaréz | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,450.80
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH27ATE25H Elektronikus gömbcsap sárgaréz | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,626.45
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH28ATE25H Elektronikus golyós szelep sárgaréz 2 hüvelykes | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézRozsdamentes acélKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,704.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS EVS21AJE20 elektronikus gömbcsap rozsdamentes acélból 1/4 hüvelyk
€1,084.80 /Mértékegység