DYNAQUIP VEZÉRLŐK 189028B.1 elektronikus golyós szelep sárgaréz, 2 hüvelykes | AE8FLL 6CX21

DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Elektronikus gömbcsapos sárgaréz 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8FLL Modell: 189028B.1Kereszthivatkozás: 6CX21

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,668.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszt. Működtetett gömbcsap
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-15 foktól 150 fokig F
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaSárgaréz
Testnevelés2-Way
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Max. Nyomás600 psi CWP
Max. Gőznyomás125 psi
Max. Víznyomás600 psi
SzereljeKözvetlen
Portok száma2
Csőméret2"
KikötőTele
Névleges600 psi CWP
Tömítés anyagaViton
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. HatótávolságSzelep -20 foktól 400 F fokig, működtető -15 foktól 140 F fokig
Szelep felépítése2 darabos
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8481809025
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaA környezet hőmérséklete. HatótávolságGolyó anyagSzár anyagaTemp. HatótávolságSzelep felépítéseFeszültségtest anyagaÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH2AATE01 Elektronikus golyóscsap sárgaréz 3 hüvelykes | AA8YZE 1AWD3 EHH2AATE01PTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos115 VACSárgaréz€5,242.83
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH23ATE20H Elektronikus golyóscsap sárgaréz 1/2 hüvelykes | AA8YZF 1AWD4 EHH23ATE20HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,122.52
DYNAQUIP VEZÉRLŐK EHH24ATE20H Elektronikus golyós szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes | AA8YZG 1AWD5 EHH24ATE20HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,167.43
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH25ATE20H Elektronikus golyóscsap sárgaréz 1 hüvelykes | AA8YZH 1AWD6 EHH25ATE20HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,218.11
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH26ATE25H Elektronikus golyós szelep sárgaréz | AA8YZJ 1AWD7 EHH26ATE25HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,450.80
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH27ATE25H Elektronikus gömbcsap sárgaréz | AA8YZK 1AWD8 EHH27ATE25HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézNikkelezett sárgarézKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,626.45
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK EHH28ATE25H Elektronikus golyós szelep sárgaréz 2 hüvelykes | AA8YZL 1AWD9 EHH28ATE25HPTFE-40 foktól 150 fokig FKrómozott sárgarézRozsdamentes acélKözeg -20 foktól 370 F-ig, környezeti -40 foktól 150 F-ig2 darabos12VDC, 24VAC/VDCSárgaréz€1,704.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS 189028B.1 Elektronikus gömbcsapos sárgaréz 2 hüvelyk
€1,668.17 /Mértékegység