Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 226415-0500 Hdpe hengeres tégely kupakkal 500 ml - 10 db-os kiszerelés | AF4TPF 9JUP2

DYNALON 226415-0500 HDPE hengeres edény kupakkal 500 ml - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4TPF Modell: 226415-0500Kereszthivatkozás: 9JUP2
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
€110.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefőttes üveg
AlapanyagMűanyag
test anyagaNagy sűrűségű polietilén
Kapacitás500 ml / 16 oz.
Záró színFekete
ZáróanyagNagy sűrűségű polietilén
Átmérő3 2 / 5 "
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság4 1 / 5 "
Szájszéles
Csavaros záródás mérete86mm
AlakHengeres

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód3923300090
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méreteAlakPkg. Menny.Ár
DYNALON 3UDH3 széles szájkorsó 0.5 gallon - 24 csomag | AD2UEC 3UDH3192 oz.fehérpolipropilén149mm160mm120mmRound24€352.88
DYNALON 3UDH6 széles szájú tégely, 1 gallon - 24 db-os csomag | AD2UEE 608735 / 9J385 3UDH6128 oz.fehérFém152mm254mm110mmRound24€512.28
DYNALON 226415-0120 Hdpe hengeres edény kupakkal 120ml - 10 darabos csomag | AF3ZWL 8MWC8 226415-0120125 ml / 4 oz.FeketeNagy sűrűségű polietilén2 1 / 5 "2.875 "56mmHengeres10€73.75
DYNALON 226415-1000 Hdpe hengeres edény kupakkal 1000ml - 10 darabos csomag | AF4CRF 8RAR2 226415-10001,000 ml / 32 oz.FeketeNagy sűrűségű polietilén4 2 / 5 "5.125 "110mmHengeres10€138.69
DYNALON 226415-1500 Hdpe hengeres edény kupakkal 1500ml - 10 darabos csomag | AF4DWJ 8TKF5 226415-15001,500 ml / 51 oz.FeketeNagy sűrűségű polietilén4 3 / 10 "7.125 "110mmHengeres10€169.02
DYNALON 226415-0070 Hdpe hengeres edény kupakkal 70ml - 10 darabos csomag | AF4LCZ 9A681 226415-007060 ml / 2 oz.FeketeNagy sűrűségű polietilén1 9 / 10 "2 2 / 5 "50mmHengeres10€73.69
DYNALON 226415-2000 Hdpe hengeres edény kupakkal 2000ml - 10 darabos csomag | AF4MPT 9CLW8 226415-20002,000 ml / 68 oz.FeketeNagy sűrűségű polietilén4 3 / 10 "9.25 "110mmHengeres10€165.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 226415-0500 HDPE hengeres edény kupakkal 500 ml - 10 db-os csomag
€110.57 /csomag