Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 208065-1000G gombóc, lapos aljú000 ml, 5 35/64 X 141 mm hosszúság, 48 mm/1.89 hüvelyk fogantyú hossza | CP4AEN 401R64

DYNALON 208065-1000G Scoop, Flat Bottom000 Ml, 5 35/64 X 141 mm Length, 48 mm/1.89 Inch Handle Length

Raktáron
Tétel: CP4AEN Típus: 208065-1000GKereszthivatkozás: 401R64
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
€284.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgombóc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
DYNALON 208065-0100 Kanál, lapos fenekű, 100 ml, 67 mm/2 41/64 hüvelyk hosszúság, 7 29/32 x 201 mm szélesség, 12 PK | CR2ZZP 401R36 208065-0100gombóc12€155.06
DYNALON 208065-0025 Kanál, lapos fenekű, 25 Ml, 1 23/32 X 43.8 mm hossz, 19 mm/0.75 hüvelyk fogantyú hossza, 12 PK | CP4AEP 401R37 208065-0025gombóc12€71.06
DYNALON 208065-0250 Kanál, lapos fenekű, 250 Ml, 94 mm/3 45/64 hüvelyk hosszúság, 1.65 X 42 mm nyélhossz, 12 PK | CP4AEQ 401R21 208065-0250gombóc12€342.70
DYNALON 208065-0050 Kanál, lapos fenekű, 50 ml, 55.4 mm/2 3/16 hüvelyk hosszúság, 163 mm/6 27/64 hüvelyk szélesség, 12 PK | CP4AER 401R22 208065-0050gombóc12€116.28
DYNALON 107154-0001 Kanál, Mintavétel, 3, 785 Ml, 406 mm/15 63/64 hüvelyk Hossz, 7 63/64 X 203 mm Szélesség | CP4AET 462X91 107154-0001gombóc1€131.20
DYNALON 490834 kaparó, rövid nyelű, 13 1/2 X 34.29 cm hosszúság, 4 1/2 x 11.43 cm szélesség | CP4AEU 401R42 490834Vakaró1€156.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 208065-1000G Scoop, Flat Bottom000 Ml, 5 35/64 X 141 mm Length, 48 mm/1.89 Inch Handle Length
€284.88 /csomag