DYNAFORM 870800 U csatornás Isofr 7/8 láb 1/4 hüvelyk Th 10 láb | AD6UUA 4ATN2

DYNAFORM 870800 U csatorna Isofr 7/8 láb 1/4 hüvelyk Th 10 láb

Tétel: AD6UUA Típus: 870800Kereszthivatkozás: 4ATN2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€165.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU -csatorna készlet
Alapszélesség3"
Alapszélesség-tűrés+/- 0.094 "
színekSötét szürke
Láb hossz7 / 8 "
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.094 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 ° F
Gyanta típusaISOFR
Szakítószilárdság30,000 psi
Falvastagság1 / 4 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Hajó magassága (cm)2.1
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességLáb hosszHosszHosszúság toleranciaFalvastagságÁr
DYNAFORM 870720 U csatorna Isofr 9/16 láb 1/8 hüvelyk Th 5 láb | AD6UTR 4ATM3 8707202"9 / 16 "5 láb.+/- 0.1875 "1 / 8 "€60.14
DYNAFORM 870730 U csatorna Isofr 7/8 láb 1/4 hüvelyk Th 5 láb | AD6UTT 4ATM4 8707303"7 / 8 "5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€127.09
DYNAFORM 870770 U csatorna Isofr 2 3/16 láb 3/8 hüvelykes T 5 láb | AD6UTX 4ATM8 8707708"2.187 "5 láb.+/- 0.1875 "3 / 8 "€256.59
DYNAFORM 870780 U csatorna Isofr 2 3/4 láb 1/2 hüvelyk Th 5 láb | AD6UTY 4ATM9 87078010 "2.75 "5 láb.+/- 0.1875 "1 / 2 "€347.44
DYNAFORM 870790 U csatorna Isofr 9/16 láb 1/8 hüvelyk Th 10 láb | AD6UTZ 4ATN1 8707902"9 / 16 "10 láb.+/- 0.094 "1 / 8 "€100.79
ajánlatkérés
DYNAFORM 870840 U csatorna Isofr 2 3/16 láb 3/8 hüvelykes T 10 láb | AD6UUE 4ATN6 8708408"2.187 "10 láb.+/- 0.094 "3 / 8 "€390.21
ajánlatkérés
DYNAFORM 870850 U csatorna Isofr 2 3/4 láb 1/2 hüvelykes T 10 láb | AD6UUF 4ATN7 87085010 "2.75 "10 láb.+/- 0.094 "1 / 2 "€699.51
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 870800 U csatorna Isofr 7/8 láb 1/4 hüvelyk Th 10 láb
€165.21 /Mértékegység