DYNAFORM 870770 U csatorna Isofr 2 3/16 láb 3/8 hüvelykes T 5 láb | AD6UTX 4ATM8

DYNAFORM 870770 U csatorna Isofr 2 3/16 láb 3/8 hüvelykes T 5 láb

Raktáron
Tétel: AD6UTX Típus: 870770Kereszthivatkozás: 4ATM8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€240.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU -csatorna készlet
Alapszélesség8"
Alapszélesség-tűrés+/- 0.094 "
színekSötét szürke
Láb hossz2.187 "
Hossz5 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.1875 "
AnyagIzoftáliás poliészter tűzgátló gyanta (ISOFR)
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 ° F
Gyanta típusaISOFR
Szakítószilárdság30,000 psi
Falvastagság3 / 8 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.71
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességLáb hosszHosszHosszúság toleranciaFalvastagságÁr
DYNAFORM 870720 U csatorna Isofr 9/16 láb 1/8 hüvelyk Th 5 láb | AD6UTR 4ATM3 8707202"9 / 16 "5 láb.+/- 0.1875 "1 / 8 "€60.14
DYNAFORM 870730 U csatorna Isofr 7/8 láb 1/4 hüvelyk Th 5 láb | AD6UTT 4ATM4 8707303"7 / 8 "5 láb.+/- 0.1875 "1 / 4 "€116.84
DYNAFORM 870780 U csatorna Isofr 2 3/4 láb 1/2 hüvelyk Th 5 láb | AD6UTY 4ATM9 87078010 "2.75 "5 láb.+/- 0.1875 "1 / 2 "€347.44
DYNAFORM 870790 U csatorna Isofr 9/16 láb 1/8 hüvelyk Th 10 láb | AD6UTZ 4ATN1 8707902"9 / 16 "10 láb.+/- 0.094 "1 / 8 "€100.79
ajánlatkérés
DYNAFORM 870800 U csatornás Isofr 7/8 láb 1/4 hüvelyk Th 10 láb | AD6UUA 4ATN2 8708003"7 / 8 "10 láb.+/- 0.094 "1 / 4 "€193.73
ajánlatkérés
DYNAFORM 870840 U csatorna Isofr 2 3/16 láb 3/8 hüvelykes T 10 láb | AD6UUE 4ATN6 8708408"2.187 "10 láb.+/- 0.094 "3 / 8 "€390.21
ajánlatkérés
DYNAFORM 870850 U csatorna Isofr 2 3/4 láb 1/2 hüvelykes T 10 láb | AD6UUF 4ATN7 87085010 "2.75 "10 láb.+/- 0.094 "1 / 2 "€680.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 870770 U csatorna Isofr 2 3/16 láb 3/8 hüvelykes T 5 láb
€240.23 /Mértékegység