DYNAFORM 870700 rúd Iso Natural 1 hüvelyk átmérő x 10 láb hosszúság | AD6UTP 4ATM1

DYNAFORM 870700 Iso Natural rúd, 1 hüvelyk átmérő x 10 láb hosszúság

Tétel: AD6UTP Típus: 870700Kereszthivatkozás: 4ATM1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€229.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekTermészetes
Átmérő1"
Átmérő tolerancia+/- 0.010 "
Hossz10 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 0.125 "
AnyagIzofil poliészter gyanta (ISO)
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-100 ° F
Gyanta típusaISO
Szakítószilárdság100,000 psi
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9704
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszHosszúság toleranciaÁr
DYNAFORM 870600 Bot Iso Natural 1/4 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúság | AD6UTD 4ATK9 8706001 / 4 "5 láb.+/- 0.1875 "€10.99
DYNAFORM 870610 Rúd Iso Natural 3/8 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúság | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5 láb.+/- 0.1875 "€13.94
DYNAFORM 870620 Rúd Iso Natural 1/2 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúságú AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5 láb.+/- 0.1875 "€22.24
DYNAFORM 870630 Rúd Iso Natural 3/4 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúság | AD6UTG 4ATL3 8706303 / 4 "5 láb.+/- 0.1875 "€62.30
DYNAFORM 870640 Rúd Iso Natural 1 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúság | AD6UTH 4ATL4 8706401"5 láb.+/- 0.1875 "€119.89
DYNAFORM 870650 Bot Iso Natural 1 1/4 hüvelyk átmérő x 5 láb hosszúság AD6UTJ 4ATL5 8706501.25 "5 láb.+/- 0.1875 "€149.98
DYNAFORM 870660 Bot Iso Natural 1/4 hüvelyk átmérő x 10 láb hosszúság AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10 láb.+/- 0.125 "€13.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAFORM 870700 Iso Natural rúd, 1 hüvelyk átmérő x 10 láb hosszúság
€229.46 /Mértékegység