Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 59110 Air Random Orbital Sander 0.25 LE 3 hüvelyk | AB8FUX 25J009

DYNABRADE 59110 Air Random Orbitális csiszoló 0.25 LE 3 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8FUX Típus: 59110Kereszthivatkozás: 25J009
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
€410.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CFM @ Teljes terhelés14
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.25
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Pálya Dia.3 / 32 "
Teljes hossz7"
Pad arc típusaVinyl vagy Hook Face
Pad méret3"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.02
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPálya Dia.Teljes hosszÁr
DYNABRADE 59105 Air Random Orbital Sander 0.25 LE 3 hüvelyk | AB8FUW 25J008 591053 / 16 "6.5 "€468.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 59110 Air Random Orbitális csiszoló 0.25 LE 3 hüvelykes
€410.99 /Mértékegység