Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 59035 Air Random Orbitális csiszoló 0.25 LE 5 hüvelykes | AB8FUT 25J005

DYNABRADE 59035 Air Random Orbitális csiszoló 0.25 LE 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8FUT Típus: 59035Kereszthivatkozás: 25J005
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
€431.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CFM @ Teljes terhelés14
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.25
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Pálya Dia.3 / 32 "
Teljes hossz6.5 "
Pad arc típusaVinyl vagy Hook Face
Pad méret5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.03
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPPálya Dia.Teljes hosszÁr
DYNABRADE 56850 Air Random Orbital Sander 0.28 LE 5 hüvelyk | AB8FRR ​​25H957 568504.5180.283 / 32 "6.5 "€499.25
DYNABRADE 56853 Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.28 LE 5 hüvelyk | AB8FRT 25H958 568534.5180.283 / 32 "8.5 "€510.70
DYNABRADE 56854 Air Random Orbital Sander 0.28 LE 5 hüvelyk | AB8FRU 25H959 568544.5180.283 / 32 "7.25 "€530.80
DYNABRADE 56880 Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.28 LE 5 hüvelyk | AB8FRW 25H961 568804.5180.283 / 8 "6.5 "€480.60
DYNABRADE 58415 Air Random Orbital Sander 0.45 LE 5 hüvelyk | AB8FTT 25H981 584155.75230.453 / 8 "11 1 / 16 "€1,041.43
DYNABRADE 58420 Air Random Orbital Sander 0.45 LE 5 hüvelyk | AB8FTV 25H983 584205.75230.453 / 8 "11.375 "€1,084.58
DYNABRADE 59005 Air Random Orbital Sander 0.25 LE 5 hüvelyk | AB8FUG 25H994 590053.5140.253 / 8 "6.5 "€426.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 59035 Air Random Orbitális csiszoló 0.25 LE 5 hüvelykes
€431.73 /Mértékegység