Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 58405 Air Random Orbitális csiszoló 0.45 LE 6 hüvelykes | AA4VHW 13F645

DYNABRADE 58405 Air Random Orbitális csiszoló 0.45 LE 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA4VHW Típus: 58405Kereszthivatkozás: 13F645
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
€1,010.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.75
CFM @ Teljes terhelés23
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaGumi
HP0.45
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Pálya Dia.3 / 16 "
Teljes hossz11.375 "
Pad arc típusaPSA
Pad méret6"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.63
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésPad méretSzabad sebességFogantyúHáz anyagaHPÁr
DYNABRADE 58400 Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.45 LE 5 hüvelyk | AA4VHV 13F644 5840011 1 / 16 "5.75235"12,000 rpmÖsszetettGumi0.45€1,043.13
DYNABRADE 58410 Air Random Orbital Sander 0.45 LE 8 hüvelyk | AA4VHX 13F646 5841012.5 "5.75238"10,000 rpmÖsszetettGumi0.45€1,129.84
DYNABRADE 58500 Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.15 LE 3 hüvelyk | AA4VJA 13F649 585005.75 "3.25133"10,000 rpmGumiGumi0.15€496.02
DYNABRADE 57500 Air Random Orbitális csiszoló 0.05 LE 3/4 hüvelykes | AB8FTC 25H967 575005"1.563 / 4 "5000 rpmÖsszetettÖsszetett0.05€778.36
DYNABRADE 57502 Air Random Orbitális csiszoló 0.08 LE 3/4 hüvelykes | AB8FTD 25H968 575025"1.563 / 4 "7500 rpmÖsszetettÖsszetett0.08€844.79
DYNABRADE 58414 Air Random Orbitális csiszoló 0.45 LE 8 hüvelykes | AB8FTR 25H980 5841412.5 "5.75238"10,000 rpmÖsszetettÖsszetett0.45€1,192.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 58405 Air Random Orbitális csiszoló 0.45 LE 6 hüvelykes
€1,010.39 /Mértékegység