Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 53868 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE | AB8FRK 25H951

DYNABRADE 53868 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE

Raktáron
Tétel: AB8FRK Típus: 53868Kereszthivatkozás: 25H951

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,609.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légtárcsa csiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10
CFM @ Teljes terhelés40
AdóIpari
Kipufogó típusaOldal
Szabad sebesség8500 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP1.3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10 "
Pad arc típusaHőre lágyuló
Pad méret7"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)33.66
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad sebességÁr
DYNABRADE 52802 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE | AB8FQW 25H936 528027200 rpm€1,636.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 53868 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE
€1,609.92 /Mértékegység