Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52715 légcsiszoló 12000 ford / perc 7-3 / 4 hüvelyk hosszúságú AB8FQT 25H933

DYNABRADE 52715 légcsiszoló 12000 ford./perc 7-3/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AB8FQT Típus: 52715Kereszthivatkozás: 25H933
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
€926.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.5
CFM @ Teljes terhelés38
AdóNehéz, súlyos
KimerítHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
Daráló típusa1. típusú kúp / dugó
FogantyúÖsszetett
HP1
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.31
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
DYNABRADE 50302 Légcsiszoló 12000 Rpm 11-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "NPT1040Hátulsó13 / 8 "11.75 "€2,060.44
DYNABRADE 50303 légdaráló 12000 8 / perc 8 hüvelyk hosszúságú AB25FMT 859HXNUMX 503034 1/2 - 5 "1 / 2 "NPT9.538Oldal1.21 / 2 "8"€1,889.09
DYNABRADE 52706 Légcsiszoló 12000 Rpm 7-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Hátulsó0.41 / 4 "7.5 "€1,452.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52715 légcsiszoló 12000 ford./perc 7-3/4 hüvelyk hosszúság
€926.51 /Mértékegység