Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 50303 légdaráló 12000 8 / perc 8 hüvelyk hosszúságú AB25FMT 859HXNUMX

DYNABRADE 50303 légcsiszoló 12000 ford./perc 8 hüvelyk hossz

Raktáron
Tétel: AB8FMT Típus: 50303Kereszthivatkozás: 25H859
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
€1,889.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsiszoló
Légbevezető1 / 2 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.5
CFM @ Teljes terhelés38
AdóNehéz, súlyos
KimerítOldal
Szabad sebesség12,000 rpm
Daráló típusaTípus 27
FogantyúÖsszetett
HP1.2
ZárIgen
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz8"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő4 1/2 - 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2
Hajó magassága (cm)17.15
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)20.96
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékátmérőLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésKimerítHPMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
DYNABRADE 50302 Légcsiszoló 12000 Rpm 11-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "NPT1040Hátulsó13 / 8 "11.75 "€2,060.44
DYNABRADE 52706 Légcsiszoló 12000 Rpm 7-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Hátulsó0.41 / 4 "7.5 "€1,452.99
DYNABRADE 52715 légcsiszoló 12000 ford / perc 7-3 / 4 hüvelyk hosszúságú AB8FQT 25H933 527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Hátulsó13 / 8 "7.75 "€926.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 50303 légcsiszoló 12000 ford./perc 8 hüvelyk hossz
€1,889.09 /Mértékegység