Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52657 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE | AA4VJM 13F660

DYNABRADE 52657 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE

Raktáron
Tétel: AA4VJM Típus: 52657Kereszthivatkozás: 13F660
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
€1,763.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légtárcsa csiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10
CFM @ Teljes terhelés40
AdóIpari
Kipufogó típusaForgó
Szabad sebesség6000 rpm
FogantyúGumi
Ház anyagaGumi
HP1.3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10 "
Pad arc típusaGumi
Pad méret7"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.83
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaFogantyúHáz anyagaHPTeljes hosszÁr
DYNABRADE 52597 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE | AA4VKM 13F689 52597ForgóGumiGumi1.314.625 "€2,258.38
DYNABRADE 52563 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.0 LE | AB8FQD 25H919 52563HátulsóÖsszetettÖsszetett1.011 11 / 16 "€1,850.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52657 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE
€1,763.12 /Mértékegység