Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52597 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE | AA4VKM 13F689

DYNABRADE 52597 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE

Raktáron
Tétel: AA4VKM Típus: 52597Kereszthivatkozás: 13F689

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2,532.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDerékszögű légtárcsa csiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő10
CFM @ Teljes terhelés40
AdóIpari
Kipufogó típusaForgó
Szabad sebesség6000 rpm
FogantyúGumi
Ház anyagaGumi
HP1.3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz14.625 "
Pad arc típusaGumi
Pad méret7"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumVákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8467290010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaFogantyúHáz anyagaHPTeljes hosszÁr
DYNABRADE 52657 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE | AA4VJM 13F660 52657ForgóGumiGumi1.310 "€1,868.35
DYNABRADE 52563 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.0 LE | AB8FQD 25H919 52563HátulsóÖsszetettÖsszetett1.011 11 / 16 "€2,072.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52597 derékszögű légtárcsás csiszoló ipari 1.3 LE
€2,532.78 /Mértékegység